曜日別特売

ショルダー6 BODY

ショルダー6 BODY - DIJET(ダイジェット工業)

両面6コーナー仕様と経済的で、軸方向切込み(ap)最大10mmの高能率な肩削り加工が可能なカッターです。
外周切れ刃軌跡が円弧上なので、大きな切込み量でもカスプ高さを小さく抑えられ、高精度な加工が可能です。
肩削り用。

仕様●刃径(mm):66●全長(mm):40●適合チップ:YCMU090708ZERPM●刃数:5●高能率6コーナー仕様肩削り用カッター●ボアタイプフライス●原産国:日本●コード番号:252-5098アズワン品番67-5579-09内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84386805EXSIX-5066R-22
54,290
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする