デジタルタイマー 音声付 IN-202V
音声タイマー
音声を聞きながら最大99分50秒まで10秒単位でタイマーセットができます。
毎10分・毎5分・4分・3分・2分・1分を教えてくれる予告音機能付き。
仕様頻度の高いボタンは大きく配置、ボタンの近くに点字加工。
仕様●タイマー機能:カウントダウン、カウントアップ、リピート●音声機能:Beep音、音声切替え、バイブレーション、予告音、音量調整(3段階+無音)●大きさ(mm):100×20×70●質量(g):85(電池含まず)●電源:単4乾電池1個(別売)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-55
内容量1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。