アズワン アズワンの 作業工具 アズワンの 土木建築関連 アズワンの 鏝(コテ) ハンディボックス MTセット ブルー ハンディボックス MTセット ブルー 注文コード 84049764 ハンドル付きの小型容器です。 ロック付きのシンプルなデザインです。 仕様●材質:PP●外寸(mm):283×140×70●内容量(L):2 アズワン品番67-7313-89 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 20025301BL503 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84049764 20025301BL503 ¥980 ¥970 ¥970 ¥1,067 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 朱鷺 アルミ炭スコ 朱鷺(TOKI) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 軽量ショベル アルミパイプ柄 モノタロウ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ パイプ柄ショベル 角型 穴あき モノタロウ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 庭師のプラ熊手 TAKAGI(高儀) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スノーダンプ”吉鉄スノーダンプ” M・Lサイズ 吉鉄 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 25AA用圧着工具 七星科学研究所 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ ESD真空ピンセット アズワン 税込¥9,238~ ¥8,398~ ギヤプーラ(スライド式) スーパーツール 税込¥8,688~ ¥7,898~ (5) 5-25N.m アジャスタブルトルクレンチ エスコ 税込¥32,978~ ¥29,980~ エキスパンダセット アサダ 税込¥43,978~ ¥39,980~ マスターツールキット ParkTool(パークツール) 税込¥2,527,800 ¥2,298,000 バスケットへ MZ‐TOOL 高精度ナイフ 9mmホルダー ミズタニ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ MZ‐TOOL 高精度ナイフ 6mmホルダー ミズタニ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連鏝(コテ)目地鏝 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります 中塗鏝 仕上鏝 角鏝 先丸鏝 レンガ鏝 ブロック鏝 モルタル鏝 目地鏝 道路面引鏝 エンバル鏝 ゴム鏝 鏝その他 ヘラ鏝 柳刃鏝 土間鏝 シェアする マイページ 最近見た商品