TAKAGI コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏 160mm

TAKAGI コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏 160mm 高儀

多肉・観葉植物や庭木の剪定に
コンパクト設計で握りやすい
ステンレス製だからさびにくい
コルク柄だから手に優しく馴染む

仕様●材質●▼刃部:ステンレス鋼(420J2)●▼ハンドル:亜鉛合金●▼グリップ:コルク●▼バネ部:硬鋼線(80C)●▼ストッパー部:ポリアセタール●切断能力:Φ10mm以下 アズワン品番68-4746-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84124707 -
2,040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84124707 - 15113598 - - コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏 高儀 15113598 コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏 高儀 1個(1個) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする