ヤマニパッケージ ヤマニパッケージの 梱包用品 ヤマニパッケージの 包装紙・防錆紙 ヤマニパッケージの 小包用紙 宅配用 60ワンタッチ宅配箱 90H 100枚 宅配用 60ワンタッチ宅配箱 90H 100枚 注文コード 通販に適した3辺合計60cmサイズ!強化段ボール使用!組立簡単なワンタッチ式で作業効率UP!外面は、清潔感のある白で食品にもおすすめです。 仕様●サイズ:295×195×90mm●材質:段ボール●重量:166g アズワン品番67-7144-46 内容量1ケース(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SK-161 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84060910 SK-161 ¥24,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250701-1 ノーブランド 税込¥110,440 ¥100,400 バスケットへ 静電・酸化防止袋 (非鉄金属用) エスコ 税込¥2,783 ¥2,530 バスケットへ 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 税込¥9,568~ ¥8,698~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250710-6 ノーブランド 税込¥10,318 ¥9,380 バスケットへ バリア静防OP YZタイプ規格袋 福助工業 税込¥43,978~ ¥39,980~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250710-4 ノーブランド 税込¥34,265 ¥31,150 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250711-1 ノーブランド 税込¥33,385 ¥30,350 バスケットへ 宅配袋 丸玉工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ チュパック NO.6 菅公工業 税込¥263 ¥239 バスケットへ 再生原料40%入 ゴミ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥164~ ¥149~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250704-2 ノーブランド 税込¥27,555 ¥25,050 バスケットへ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥1,077~ ¥979~ ポンポン荷造り用PEテープ 今村紙工 税込¥318~ ¥289~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250707-1 ノーブランド 税込¥14,718 ¥13,380 バスケットへ WD200シリーズ用4 スロットターミナル充電クレードル ユニテック 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250710-1 ノーブランド 税込¥48,400 ¥44,000 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250703-1 ノーブランド 税込¥29,832 ¥27,120 バスケットへ ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業 税込¥692~ ¥629~ (21) PP荷造りひも 200m 信越工業 税込¥197 ¥179 バスケットへ 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 税込¥505 ¥459 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品包装紙・防錆紙小包用紙 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります クラフト紙 防錆紙、防錆シート 小包用紙 シェアする マイページ 最近見た商品