240mm 替ワイパー
プロも認める拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを使用。
塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-809-624-0●全長(mm):240●重量:39g●材質:スポンジ/ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム/合成ゴム
アズワン品番68-1864-26
危険物の類別非危険物
内容量1個
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84305544 | EA928AE-38 | 07226326 | CL-809-624-0 |
![]() |
SPワイパースペア | テラモト | 1個 | ¥479 税込¥527 | 注文コードが変更になりました |