カートリッジE30 CRG-E30BLK
A4:4% 。標準原稿:約4000枚.6%。約3000枚
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:グリーン購入法、エコマーク●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4432-29
内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。