硬さ標準片 HRC-60

硬さ標準片 HRC-60 - アサヒ技研

国家基準値にトレーサブルな標準片 国家基準値のトランスファーの実現を第一の目標に標準試験片の提供を行っています。
硬さ標準片はJBI((財)日本軸受検査協会)によって全製品について高い精度で標準値の値付けが行われ、シャルピー衝撃基準片はNK((財)日本海事協会)の試験により基準値の証明を行い出荷しています。
標準くぼみの提供ビッカースのくぼみ測定の個人誤差を校正するための標準くぼみをJBIに依頼し提供します。

仕様●測定点数(n):10(5X2)●コード番号:119-0160899アズワン品番67-4828-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844545900011-01-0000100
12,300
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする