250x250x450mm カラーコーン LED付/伸縮式
約10mの距離からでも見える反射材付
折りたたんでコンパクトに収納できます。
収納時は高さが7cmになります。
仕様●サイズ(mm):250×250×450(H)●電源:単4電池×2本(別売)●光源:LED球●トップ内径:約23mm●重量:885g●材質:土台/ポリプロピレン伸縮部分/ポリプロピレン生地/オックスポリエステル反射材/ポリエステル●点灯パターン:点灯・点滅●電池寿命:アルカリ電池使用時点滅/約19日間、点灯/約6日間※1日10時間使用時マンガン電池使用時点滅/約16日間、点灯/約5日間※1日10時間使用時
アズワン品番67-7212-46
内容量1個
安全用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84059869 | EA983FT-200A | 46155508 | 8201046 |
|
伸縮発光式三角コーンテラス | ミズケイ | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | 注文コードが変更になりました |