フェイスシールド マスク・メガネ兼用タイプ 10枚入

フェイスシールド マスク・メガネ兼用タイプ 10枚入 カウネット

メガネまたはマスクに装着してご使用頂けます。
(マスクにシールドを装着したまま、メガネを掛けられます。メガネにシールドを装着したまま、メガネおよびマスクを掛けられます。)

仕様●寸法:タテ220×ヨコ280mm●シート厚さ:0.2mm●材質:PET●種別:メガネ・マスク兼用タイプ●生産国:日本製 アズワン品番67-4732-24 内容量1パック(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84060955 3197-3267
1,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする