フェイスシールド マスク装着タイプ 10枚入

フェイスシールド マスク装着タイプ 10枚入 - カウネット

簡易にマスクで装着ができ、店頭での接客時や工場での作業時に唾液などの飛散抑制できるフェイスシールド。
シートタイプなので、軽いつけ心地です

仕様●寸法:タテ200×ヨコ280mm●シート厚さ:0.2mm●材質:PET●種別:マスク装着タイプ●生産国:日本製アズワン品番67-4732-18内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840591603058-9728
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする