38mm カムバックル 5個

38mm カムバックル 5個 エスコ 38mm カムバックル 5個 エスコ 38mm カムバックル 5個 エスコ 38mm カムバックル 5個 エスコ 38mm カムバックル 5個 エスコ

38mmバンド用
亜鉛メッキ仕上げ

仕様●全長:50mm●使用荷重:30kg●材質:鉄 アズワン品番68-1877-95 内容量1ケース(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84375045 EA982B-135
オープン
575
633 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする