検知部 対象ガス:R410A、R404A、R407C、R134a、R22

検知部 対象ガス:R410A、R404A、R407C、R134a、R22 TASCO(タスコ)

さまざまな場所でフィールドテストを行い、リークモニター専用に調整!
超小型かつ電源不要!
場所を選ばずに設置が可能です。

仕様●対象ガス:R410A、R404A、R407C、R134a、R22●使用温度範囲(℃):-30~+60(コネクター部:-25℃)●使用湿度範囲(%RH):20~85(結露なきこと)●サイズ(mm):Φ20×60(H)●IP等級:センサーコネクタのみIP67●セット品(種類):3 アズワン品番67-5823-02 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84038284 TA430SR-11
55,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする