ウレタン樹脂弾性車止めDK-7 ベージュ 固定式
低速車両の踏倒しにも速やかに復元
車輛の歩道への乗上抑止
仕様●色:ベージュ●奥行(mm):96●高さ(mm):805スワレンズ付・大型反射シート付●ウレタン樹脂製弾性車止め●材質/仕上:ウレタン樹脂●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンドが必要です。●原産国:日本●コード番号:200-7439
アズワン品番67-5572-78
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
低速車両の踏倒しにも速やかに復元
車輛の歩道への乗上抑止