衝撃感知&完全防水!バイク用前後ドライブレコーダー

衝撃感知&完全防水!バイク用前後ドライブレコーダー サンコー(電子機器)

バイク専用の完全防水の前後撮影ドライブレコーダー!Gセンサー付きで大事なデータを守ります。

仕様●[モニター]●▼本体:高さ58×幅180×奥行20mm●▼ケーブル長:約130mm●延長ケーブル長:約2430mm●USB電源ケーブル:約155mm●電源ケーブル:約2975mm●[カメラ]●▼本体:直径25×奥行44mm●▼ケーブル長:約73mm●[リモコン]●▼本体:直径40mm●▼ケーブル長:223mm●重量:約139g(モニター)●レンズ:F値:1.8 / 画角:150度(フロント・リヤ)●液晶サイズ:3.0インチ●電源:12V/24V 対応、ACC給電またはUSB給電●電力周波数:50Hz/60Hz ※東日本で使用する場合は50Hz、西日本で使用する場合は60Hzに合わせてご使用下さい。●記録メディア:microSDカード(~最大1TB)●記録ファイル●▼形式:mp4●▼解像度:1080P●▼フレームレート:30fps●コーデック:H264●Gショックセンサー:内蔵●マイク・スピーカー:内蔵●ループ録画:あり●動作温度:-10~60度●保存温度:-20~70度●防水:IP67(モニター、ケーブル、カメラ)●録画可能時間:128GBで約36時間 アズワン品番67-5757-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84611584 SGPMCWDR
19,820
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする