窓枠でたっぷり干せるつっぱり物干し ライトグレー

窓枠でたっぷり干せるつっぱり物干し ライトグレー ベストコ

窓枠でたっぷり干せるつっぱり物干し
不使用時はカーテン裏にコンパクトに収納できます。
内蔵バネ+ジャッキ方式でしっかりと固定できます。
専用伸縮竿2本付。

仕様●サイズ:幅120~218×42×180~225cm●重量:2.75kg●材質:パイプ部/スチール粉体塗装パイプ、樹脂部/ポリプロピレン・ABS樹脂・塩化ビニル樹脂●取り付け高さ:180~225cm●全体耐荷重(約):10kg アズワン品番68-4535-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84302175 NY-284
5,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする