Wハンガークリップ

Wハンガークリップ アズワン Wハンガークリップ アズワン Wハンガークリップ アズワン

もう落とさない!手袋、タオル等の持ち運びに便利なアイテム!
クリップ部が360度回転しフレキシブルシャフトで取り回しの良いWハンガータイプ

仕様●本体全長:200mm●本体重量:約24g●材質:アルミ、ポリアセタール●クリップ開口:約10mm アズワン品番68-4101-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84307145 BS-983
420
419
461 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする