50mmx5.0m 強力防水補修テープ ブチル/白
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2210●商品名:KZ-13●幅(mm):50●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/不織布 粘着剤/ブチルゴム系●用途:建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに●内芯径:76mm●色:白●入数:1巻
アズワン品番67-5301-26
内容量1巻
補修・シーリングテープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84533105 | EA944MH-22B | 39539911 | J2210 |
![]() |
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 | ニトムズ | 1巻 | ¥759 税込¥835 | 注文コードが変更になりました |