【クリスマス飾り】LEDファブリック スノーマンフレンズ 置物 105cm

【クリスマス飾り】LEDファブリック スノーマンフレンズ 置物 105cm アズワン

白雪をまとったスノーマンたちがワクワクの冬を運んでくるよ!

仕様●素材:ポリエステル・スチール●サイズ:幅42×奥行33×高さ105cm、コード/1.5m●重量:約2.5kg●LEDライト:常点●ACアダプター式●消費電力:3.6W●室内仕様●コード色:シルバー アズワン品番67-8942-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84295026 38-88-1-1
26,100
26,000
28,600 (税込)
欠品中

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする