3WAYペン 24本

3WAYペン 24本 アズワン 3WAYペン 24本 アズワン 3WAYペン 24本 アズワン 3WAYペン 24本 アズワン

ペン、スタンプ、シャボン玉の3通り。
遊びたおせるウレシイ1本!!ふわふわシャボン玉スティック

仕様●素材:プラスチック・ゴム●サイズ:直径2.5×長さ19cm、ディスプレイボックス/18.5×12.5×20.5cm●スタンプインク:赤(サンタ・ケーン・トナカイ)、緑(スノーマン・ジンジャー・ツリー)●6種アソート●種類指定不可●ディスプレイボックス入り●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。 アズワン品番67-8944-50 内容量1個(24本)
注意
●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84293416 38-129-4-1
10,400
10,300
11,330 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする