UV除菌+送風乾燥スタンド 2種の専用まな板付き

UV除菌+送風乾燥スタンド 2種の専用まな板付き サンコー(電子機器) UV除菌+送風乾燥スタンド 2種の専用まな板付き サンコー(電子機器) UV除菌+送風乾燥スタンド 2種の専用まな板付き サンコー(電子機器) UV除菌+送風乾燥スタンド 2種の専用まな板付き サンコー(電子機器) UV除菌+送風乾燥スタンド 2種の専用まな板付き サンコー(電子機器)

UVライトと送風でまな板がいつもキレイ!専用まな板2枚付属のUV除菌+送風乾燥スタンドまな板をUV除菌と送風で清潔に保つ、まな板収納スタンドです。
魚や肉で使い分けができるように、2枚の専用まな板が付属していて、 使用後にスタンドに挿し込んでおけば、自動的にUVライト照射と送風乾燥を行います。
まな板と同時に包丁や菜箸のUV照射をすることができます。
高い除菌能力があるUV-Cのライトを当てるので、いつでもキレイな状態で料理ができて安心です。
使い方かんたん電源ボタンを押しておけば、まな板をセットするだけで自動的に20分間UV照射と送風をおこないます。
手間もかからず電源を手動で止める必要もありません。
裏面に吸盤がついているので、倒れにくく安心です。
包丁も2本まで同時にUV照射と送風乾燥を行うことができます。
使い分けできるまな板2枚付属【UV除菌+送風乾燥スタンド】には専用の2枚のまな板が付属。
肉用、魚用、野菜用と使い分けができます。

仕様●サイズ(mm):本体/幅110×高さ356×奥行300、まな板/幅335×高さ6×奥行254●重量:2453g●付属品:本体、まな板×2枚、電源コード(120cm)、日本語説明書●定格電圧:100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:15W●目安電気代:1ヶ月約4.05円●▼※1Kwhあたりの電気代を27円として計算。●▼※1日20分使用の場合。●UV波長:253.7nm●稼働時間:20分●保証期間:購入日より1ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼※ウイルスや細菌を確実に除菌できるものではございません。●▼※UVライトは直視しないでください。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※修理・改造をしないでください。●▼※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。●▼※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止してメーカーサポートまでご連絡下さい。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84543937 CUVSDCBS
7,380
7,298
8,028 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする