砺波商店
アルミ長角グリドル鍋
余分な油が下に落ち、煙が出にくい。
下からの水気が肉をよりジューシーに焼き上げる。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:195×145×H40mm●重量:530g●材質:アルミ合金●コード番号:AJ5587
アズワン品番
67-8141-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84436085
20411
¥6,600
¥
6,398
¥7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください