福井クラフト
UFO鍋23.5cm
仕様
●サイズ(W):269mm●サイズ(D):235mm●サイズ(H):27mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4711-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590435
90003450
¥14,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください