福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材 福井クラフトの 食品容器 萬葉重 黒天朱 萬葉重 黒天朱 注文コード 84554419 注文コード 84554419 仕様●サイズ(W):302mm●サイズ(D):210mm●サイズ(H):65mm●重量:490g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4673-21 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 45151828 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84554419 45151828 ¥2,200 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ムギ・タケ プレート(50枚入)23cm ダイモン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)26cm ダイモン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ムギ・タケ スクエアプレート(50枚入) ダイモン 税込¥2,858~ ¥2,598~ デリストレー 20 ホワイト TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 レッド TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 ブラック TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 30 ホワイト TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 レッド TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 ブラック TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ピザパイスペシャル 7インチ用 TKG 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ ピザパイスペシャル 9インチ用 TKG 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ スーパーカップ8オンス(ホットスナック) TKG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 30cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥274 ¥249 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 42cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥296 ¥269 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 60cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥318 ¥289 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 70cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥340 ¥309 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 100cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥417 ¥379 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 120cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥472 ¥429 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ スラント 180cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥516 ¥469 バスケットへ UK ステンレス ソースカップ ライン 45cc YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 税込¥373 ¥339 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器オードブル容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品