木製U筋目おしぼり受 黒筋目塗

木製U筋目おしぼり受 黒筋目塗 福井クラフト

仕様●サイズ(W):182mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):23mm●材質:木製品 アズワン品番68-4733-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84551768 85919920
4,750
4,398
4,838 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする