アズワン アズワンの メカニカル部品 アズワンの 搬送 アズワンの コンベヤ スライダーパネル 5355 ブラック スライダーパネル 5355 ブラック 注文コード 84060998 平滑度の低い面への設置でスムーズにスライドできます 仕様●材質:POM●外寸(mm):555×535×11 アズワン品番67-7314-43 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 80674800BKPOM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84060998 80674800BKPOM ¥9,470 ¥9,375 ¥9,375 ¥10,313 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) 寺内製作所 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械 税込¥5,938~ ¥5,398~ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ S45C キュウJIS ヘイコウキ- 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステン三ツ爪バケットボルトナット スリーエッチ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ スチール製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ スチール製ローラ単体 シャフト無し テラウチ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ S45C シンJIS ヘイコウキ- 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ キュウJIS S45Cリョウマルキ-1シュ 大阪魂 税込¥1,414~ ¥1,285~ スチール製ローラ単体(シャフト無付き) テラウチ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 尺角 軽いん台63 1/2 ゴヒラ シモヤマ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ヤキイレ S45C JISリョウマルキ- 大阪魂 税込¥1,870~ ¥1,700~ ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 尺角 軽いん台633シャッカク シモヤマ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 音波式張力計 三ツ星ベルト 税込¥107,800 ¥98,000 バスケットへ 尺角 軽いん台234ニサシ シモヤマ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 補助板 硬質材盤木 10枚入 シモヤマ 税込¥20,878~ ¥18,980~ ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ 税込¥1,538~ ¥1,398~ SUS シンJIS リョウマルキ- 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤホイールコンベヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります ローラーコンベヤ ホイールコンベヤ アコーディオンカーブコンベヤ テーパーローラーコンベヤ ローラーコンベヤスタンド ローラースタンド ベルトコンベヤ フリーテーブル 取替え用ローラー サポートローラー モータローラー コンベヤアクセサリー コンベヤ用脚 その他コンベヤ シェアする マイページ 最近見た商品