エアーインパクトレンチ ブルー 1/2差込 自動車・農機・トラック用 アングルタイプ
コンポジットボディで1.8kgと軽量。
ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。
人間工学に基づいたデザインとグリップのラバーで握りやすい。
作業者の負担が少ない後方排気システム。
自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。
薄型のヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適。
エンジン、ウォーターポンプ、燃料ポンプ、ラジエーター、マフラー、耕運機の爪交換など。
仕様●シャンクサイズ(SQ):1/2●能力ボルト径:M13●全長(mm):341●厚み(mm):58●高さ(mm):58●質量(kg):1.8●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●ヘッドサイズ径(Φmm):56●ヘッド厚み(mm):50(アンビル含まず)●最大トルク(Nm):285●実用トルク(Nm):244●無負荷回転数(rpm):7000●空気消費量(L/min):400●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):43.5●騒音値(dB):108
アズワン品番68-0850-59
内容量1台