エアブローアーチ サクラ 幅325×高さ330cm

エアブローアーチ サクラ 幅325×高さ330cm アズワン エアブローアーチ サクラ 幅325×高さ330cm アズワン

桜のアーチのエアブロー。
新入学や春のイベントにぴったり!お客様をお迎えするエントランスや、フォトスポットにも使えます。
コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブローアーチだから、毎日の設置も簡単です。
電源を切れば自然に空気が抜けていき、収納時やシーズンオフはコンパクトに収納できます。
電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。
電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
防滴加工はされていません。

仕様●素材:ナイロン●サイズ:幅325×奥行70×高さ330cm、内径/幅135×高さ245cm、収納時/幅30×奥行30×高さ30cm、コード/1.5m●重量:約4kg●LEDライト:常点●ACアダプター式●消費電力:26W●室内仕様●※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。 アズワン品番68-0949-58 内容量1個
注意
●※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84598187 33-12-6-1
46,900
46,800
51,480 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする