メニュースタンド A3ヨコ

メニュースタンド A3ヨコ アズワン メニュースタンド A3ヨコ アズワン メニュースタンド A3ヨコ アズワン メニュースタンド A3ヨコ アズワン メニュースタンド A3ヨコ アズワン

1本脚の2段メニュースタンド アジャスター付きで安定感抜群
狭い店頭でも効果的な訴求が出来ます。
オプションのプレート(ファイル)で1台3役の情報発信が可能。
下側のメニュー台は付けかえて角度を変えることができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:450×449~575×H1350mm●カラー:ブラック●有効画面寸法:450×388mm●重量:12.0kg●A3ヨコ●コード番号:AL6012 アズワン品番67-8162-74 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84434685 2369K
40,800
40,700
44,770 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする