SHARELINK18Vギア・ブラシレス静音刈払機
茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。
ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。
大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
仕様●【本体(SL-BKB230-A)】●モーター電圧:DC18V●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1●刈り幅:約Φ230mm●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm)※バッテリーパック除く●質量:約3kg※バッテリーパック除く●【チップソー】●外径:230mm●刃数:36P●穴径:Φ25.4mm●板厚:1.3mm●刈り込み幅:約230mm●【バッテリーパックSL-184BP-A】●電池種類:リチウムイオン電池●電圧:DC18V●容量:4.0Ah/72.0Wh●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm)●質量:約0.65kg●充電温度範囲:10~35℃●【充電器】●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●出力電圧:DC20V●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分●コード長:約1.8m●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm)●質量:約0.39kg●充電温度範囲:10~35℃●<付属品>●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1●18V専用充電器×1●左手用ハンドル×1●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1●肩掛けベルト×1●コンビボックススパナ×1●六角棒レンチ(4mm)×1●保護めがね×1●収納袋×1●取扱説明書×1
アズワン品番67-3064-94
内容量1個
刈払機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84417194 | SL-BKB230-AS | 15113528 | SL-BKB230-AS |
![]() |
SHARE LINK 充電式ギア・ブラシレス静音刈払機 | 高儀 | 1個(1個) | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました。 |