プロジェクトソー750W
2本のバーに取り付けられた小型の丸ノコで、ヘッドを固定した状態と動かせる状態の両方のモードで使用できます。
TWX7ユニットの一つとして機能するだけでなく、作業台や床に置いて独立した電動工具としても使用できます。
天然木材や人工木材、積層板などの合成材、フローリング板などの横切り、縦切り、角度切りがおこなえます。
仕様●消費電力:750W●無負荷速度:9500min-1●ノコ刃外径:127mm●ノコ刃取付穴径:20mm●刃先厚:2.2mm●刃厚:1.2mm●付属ノコ刃:刃径127mm x 穴径20mmx 40枚刃●縦切り:0~116mm●最大クロスカット:494mm●最大切込深さ:22 mm●最大加工材サイズ:494mm x 1000mm x 22mm●マイターゲージ(ストップ位置):15°、22.5°、30°、45°(左&右)●電気コードの長さ:3メートル●サイズ(長さ x 幅 x 高さ):660 x 410 x 265mm●重量:11kg
アズワン品番67-3068-58
内容量1個