オプションゴム紐2.5M プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL専用 W740×D465

オプションゴム紐2.5M プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL専用 W740×D465 花岡車輌

ダンディXシリーズ タイプXL専用オプションパーツです。
UDフックにぴったり収まる専用ゴム紐で大事な荷物をホールドします。
ダンディXシリーズ タイプXL専用オプションパーツです。

仕様●長さ(mm):2000●適合本体:プラスチック台車Xシリーズ タイプXL●後付け可能オプション●原産国:中国●コード番号:260-1754 アズワン品番67-5678-70 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84108975 XL-HS
1,760
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする