プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 4輪自在タイプ フラット式 W740×D465

プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXL 4輪自在タイプ フラット式 W740×D465 花岡車輌

専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック」で様々な形の荷物でも「あやとり状」にしっかり固定できます。
台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、この専用ゴム紐(別売)であらゆる方向に固定することが可能です。
荷台はクロスメッシュになっており軽量化と音の抜けによる静かな騒音を実現しました。
荷物をしっかり固定できる台車です。
車輪はボルトレスで工具なしで取り外し交換できます。

仕様●均等荷重(kg):150●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):740●幅(mm):465●高さ(mm):175●キャスター径(mm):100●キャスター仕様:自在キャスター4個●タイプ:フラットタイプ●組立品●台車本体の側部に専用ゴム紐をひっかけやすい9つのUDフック付●自在キャスター4個●グレーゴム車輪(サイレント仕様)●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)●ゴム紐は付属していません。●原産国:日本●コード番号:260-1760 質量(kg)5.7 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)175 荷台寸法(mm)740×465 最大積載荷重(kg)150 アズワン品番67-5678-69 特性軽量化、サイレント 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプなし 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84469710 XL-F4
23,140
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする