900x450mm/100kg 運搬車 二段式

900x450mm/100kg 運搬車 二段式 エスコ

イレクター製フレームで、軽量で取り回しが快適な台車です。
重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な2段台車。
錆びにくく丈夫なイレクター仕様。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:N-450LW●※注意※:【お客様組立品】●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:900×450mm●押手高さ:845mm●床高さ:215mm、740mm●車輪径:130mm(ゴム車輪)●車輪:自在×2、固定×2●重量:18.5kg●材質:ポリプロピレン●カラー:アイボリー アズワン品番68-1819-29 内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84307870 EA520BJ-22
46,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84307870 EA520BJ-22 24323556 N-450LW IVO N-450LW IVO ポリトラー 矢崎化工 24323556 ポリトラー 矢崎化工 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする