アリゲーター ウォーターポンププライヤー パック入り 180mm

アリゲーター ウォーターポンププライヤー パック入り 180mm KNIPEX(クニペックス)

9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。
パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

仕様●ヘッド仕上げ:黒防錆コート・磨き●ハンドル仕様:コンフォート●パイプ直径(inch):Φ1.1/2●パイプつかみ能力(Φmm):42●ナットつかみ能力(mm):36●調整段数:9●全長(mm):180●質量(g):215 アズワン品番68-0754-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84531249 8802-180SB
5,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする