サンディング/グラインディングセット

サンディング/グラインディングセット BOSCH(ボッシュ)

サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです
研磨、研削、研ぎ、刃付け

仕様●マンドレル(402)×1●サンディングバンドセット(407)×1●サンディングバンド(408・432)×4●サンディングディスク(412)×15●カットオフホイール(426)×1●仕上げ用研磨バフ(511E)×1●酸化アルミ砥石(932・8193)×1●シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1●材質/仕上:砥粒、酸化アルミニウム等●セット内容:砥粒、酸化アルミニウム等●原産国:中国●コード番号:568-1212 アズワン品番67-9152-96 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84296058 727-01
4,200
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする