ボールヘッド三脚&ホットシューアタッチメント

ボールヘッド三脚&ホットシューアタッチメント 日本トラストテクノロジー

ホットシュー対応の角度調節が可能なボールドヘッドタイプ三脚アタッチメント

仕様●ホットシューとカメラメジに対応●ボールドヘッドタイプで角度調節が可能●仕様 サイズ:長さ58mmx直径28mm(ツマミ含まず)重量:約48g 材質:アルミ・スチール●製品タイプ:三脚等●三脚(1/4インチ)ネジ増設アタッチメント●ホットシュー対応●ボールドヘッドタイプなので取付機器の角度調節が可能●スマホホルダー(別売)を利用することで、スマホで動画、カメラと写真を同時に撮影するなど工夫ができます。●コード番号:IK100EZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7641-43 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84273010 CAS-03
840
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする