ボールヘッド三脚アタッチメント

ボールヘッド三脚アタッチメント 日本トラストテクノロジー

角度調節が可能なボールドヘッドタイプ三脚アタッチメント

仕様●ボールドヘッドタイプで角度調節が可能●仕様 サイズ:長さ48mmx直径24mm 重量:約39g 材質:アルミ・スチール●製品タイプ:三脚等●ボールドヘッドタイプなので接続機器の角度調節が可能●三脚用穴x1●コード番号:IK100EY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7641-42 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84264269 CAS-02
740
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする