0.5-15m レーザー距離計
規格/国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
スティックタイプの軽量・コンパクトな設計
簡単・安全に距離測定が可能です(PSCマーク認定)
連続測定モードでリアルタイムの距離を表示
電池残量表示
胸ポケットに入る手のひらサイズ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:LKT-P15R●測定範囲:0.5m~15m●最小表示単位:1mm●測定精度:±3.0mm●波長:620~690nm●出力:<1mW(クラスⅡ)●測定機能:距離、連続測定、オートオフ●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:22(W)×22(D)×146(H)mm●重量:60g(電池含む)●付属品:単4形電池×2本、ストラップ●材質:ケース/ABS樹脂ストラップ/ナイロン●防塵・防水:IP40●測定基準:本体後端●本体色:レッド●使用温度範囲:0~40℃
アズワン品番68-1838-92
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84377075 | EA720ZT-11A | 27416157 | LKT-P15R |
|
レーザー距離計タジマP15 | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥4,198 税込¥4,618 | 注文コードが変更になりました |