ソフトティップテンションクランプ メートル法 M6 STTC HT68 A40 B7.6 C4
ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。
表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。
三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):68×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9585
アズワン品番67-5639-63
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。