管用テーパネジリングゲージ PT-R1/4

管用テーパネジリングゲージ PT-R1/4 第一測範

仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパリングゲージ●呼び数:1/4●山数:19●コード番号:119-0165521 アズワン品番67-4840-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84549309 0355-01-0000940
49,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする