25mmx5.0m メジャー ホルダー・Wマグネット付

25mmx5.0m メジャー ホルダー・Wマグネット付 エスコ

JIS1級品
両面目盛付
本体と部材を保護するゴムプロテクター仕様
本体底面にも「強力マグネット」付
テープ裏面はレベルの確認や記録写真にも使いやすい「正縦数字」
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
軽天作業、鉄骨現場のピッチ採寸に最適
高耐久剛立厚テープ(ナイロンコート)
高強度「マグ厚爪」
落下防止対応専用ストラップ付
安全ロープ取付リング付 ※マグネット付爪全面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から2.0mm減らしてください。
4点鋲&0点補正移動爪

仕様●メーカー:ムラテックKDS●型番:GTR-G2550TWMZ●仕様:セフティメタルホルダー+マグネット爪付●全長:5m●幅:25mm●材質:バネ/スチール テープ/スチール(ナイロンコート) カバー/エラストマー樹脂 ケース/ABS樹脂●目盛仕様:メートル●重量:460g アズワン品番68-1838-63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84592937 EA720CN-15M
5,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84592937 EA720CN-15M 15422857 GTR-G2550TWMZ GTR-G2550TWMZ 剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS 15422857 剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS 1個 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする