エンジニヤスーパー用 ケース+ハンドルセット50m

エンジニヤスーパー用 ケース+ハンドルセット50m タジマツール(TJMデザイン)

経済的な交換用ケース+ハンドルです。
巻尺用の交換部品。

仕様●品名:エンジニヤス-パ-用 ケ-ス+ハンドルセット50m●適合商品:エンジニヤス-パ-●適合本体:HSP-50●テープ長さ(m):50●適合サイズ:50m用●材質/仕上:ケース、ハンドル:ABS樹脂●事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。●幼児の手の届かない所に保管してください。●原産国:中国●コード番号:813-4498 アズワン品番67-8950-42 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84305474 HSP-CS50
4,625
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする