第一計器 第一計器の 測定用品 第一計器の 圧力・流量測定 第一計器の 圧力計 HNT汎用圧力計 AT3/8-100:0.25MPA HNT汎用圧力計 AT3/8-100:0.25MPA 注文コード 84546947 仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:100Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~0、25MPA●コード番号:119-0165148 アズワン品番67-4837-38 内容量1個 特価 本日10月23日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0354-02-0015290 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84546947 0354-02-0015290 ¥2,410 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 圧力・流量測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンクリート圧縮試験機 FSC藤原産業 税込¥571,780 ¥519,800 バスケットへ コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100 右下精器製造 税込¥21,978~ ¥19,980~ デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 税込¥43,978~ ¥39,980~ 圧力表示器 髙千穂産業 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器 税込¥10,998~ ¥9,998~ BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器 税込¥53,878~ ¥48,980~ グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ 税込¥1,868~ ¥1,698~ (23) 小型マスフローメータ 堀場エステック 税込¥43,978~ ¥39,980~ クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ クローネ 税込¥109,978~ ¥99,980~ 高機能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥24,178~ ¥21,980~ 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥16,478~ ¥14,980~ 水道メーター用金具(ビニル管用) 愛知時計電機 税込¥1,648~ ¥1,498~ 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機 税込¥2,858~ ¥2,598~ 高性能乾式水道メーター(ビニル管金具付き) 愛知時計電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ 高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ デジタル液体流量計 HORIBA 税込¥49,478~ ¥44,980~ 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (2) 小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器 税込¥31,878~ ¥28,980~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定圧力計汎用圧力計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「圧力計」にはこんなカテゴリがあります 汎用圧力計 真空計 圧力測定フィルム 連成計 グリセリン入圧力計 微圧計 シェアする マイページ 最近見た商品