HNT汎用圧力計 蒸気用・M AMT3/8-75:0.5MPA
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:R3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~0.5MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●【用途】●蒸気用●コード番号:119-0170697
アズワン品番67-4847-70
内容量1個
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。