第一計器
HNT汎用圧力計 前フランジ DU1/4-60:1.6MPA
仕様
●型番:屋内用 HNT●大きさ:60Φ●ケース外観形状:DU●接続ネジ:G1/4B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~1、6MPA●コード番号:119-0165219
アズワン品番
67-4838-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84542564
0354-01-0018345
¥2,100
¥
2,098
¥2,308
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください