KOT小型圧力計 ネジ部R1/4 ATR1/4-50:1MPA
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:R1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~1MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170710
アズワン品番67-4847-83
内容量1個
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。