KOT小型真空計***赤表示 AT1/4-50:-0.1MPA

KOT小型真空計***赤表示 AT1/4-50:-0.1MPA 第一計器

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:-0.1~0MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170709 アズワン品番67-4847-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84102499 0354-01-0030525
2,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84102499 0354-01-0030525 60919304 AT1/4-50X-0.1MPA AT1/4-50X-0.1MPA KOT小型真空計 第一計器 60919304 KOT小型真空計 第一計器 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする