エスコ
3/8"DRx6mm ディープソケット
6ポイント
仕様
●差込角:3/8"●対辺(mm):6●外径:10.5mm●全長:54.0mm●材質:スチール
アズワン品番
68-1833-58
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375009
EA618WB-6
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください