差込角1/2DR 16PC ミラー仕上げ ディープソケットセット DESIGNトレー

差込角1/2DR 16PC ミラー仕上げ ディープソケットセット DESIGNトレー SIGNET(シグネット) 差込角1/2DR 16PC ミラー仕上げ ディープソケットセット DESIGNトレー SIGNET(シグネット) 差込角1/2DR 16PC ミラー仕上げ ディープソケットセット DESIGNトレー SIGNET(シグネット)

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。
六角タイプです。
EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32
EVAトレー

仕様●差込角(DR):1/2●入組サイズ(mm):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32●トレーサイズ(mm):W315×D200×H45●重量(g):3070 アズワン品番68-0848-79 内容量1セット(16点)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84301588 13452
10,500
9,998
10,998 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする